Montagewerkzeug-Satz für Doppellager Motorträger VAG
MNTGWZG-SA-DP-LGR-VAG
Art.-Nr. 1952007140
EAN 4068362763717
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht den schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau der Motorträger-Doppellager direkt am Fahrzeug, ohne dass der Aggregate-Träger gelöst oder ausgebaut werden muss.
- Keine anschließende Achsvermessung erforderlich. Das spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand.
- Chrom-Molybdän sorgt für hohe Belastbarkeit und lange Standzeit auch bei anspruchsvollen Arbeiten.
- Die brünierte Oberfläche schützt das Werkzeug vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Kompatibel mit verschiedenen Generationen von Aggregate-Trägern, einschließlich Aluminium und Stahl, für eine breite Palette von Fahrzeugmodellen.
- Passend für zahlreiche Modelle von Audi, Seat, Skoda, VW und Ford, was die Vielseitigkeit des Werkzeugsatzes unterstreicht.
- Das hohe Produktgewicht sorgt für Stabilität und Präzision bei der Anwendung.
Datenblätter(X)
- Audi: A3 ab 2003, Q2 ab 2016, Q3 ab 2011, TT ab 2006.
- Seat: Alhambra ab 2010, Altea ab 2004, Ateca ab 2016, Leon ab 2005, Tarraco ab 2018, Toledo ab 2004.
- Skoda: Karoq ab 2017, Kodiaq ab 2016, Octavia ab 2004, Superb ab 2008*, Yeti ab 2009*.
- VW: Arteon ab 2017, Caddy ab 2004*, CC ab 2011, Eos ab 2006, Golf ab 2003, Jetta ab 2004, Passat ab 2005, Scirocco ab 2008, Sharan ab 2010, T-Roc ab 2017, Tiguan ab 2007, Touran ab 2003.
- Ford: Tourneo Connect ab 2022.
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff | Chrom Molybdän |
Produktgewicht (per Stück) | 6350,000 g |