Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern
SCHAUF-ABFLSLO-380X340X90MM-L1145MM-WEIS
Art.-Nr. 1951502908
EAN 4065232870711
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Design und dicker Griff
- Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt
- Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt
- Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen
- Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können
Spezielle Schabkante
Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Die ergonomische Schaufel eignet sich für den Einsatz in sämtlichen Branchen und ist mit Abflusslöchern ausgestattet, die eine schnelle Drainage von Wasser und anderen Flüssigkeiten z.B. aus Lebensmitteln ermöglichen.
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Polypropylen/Aluminium |
Länge | 1145 mm |
Breite | 350 mm |
Höhe | 220 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1,555 g |