Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

XXL-Werkzeug-Rucksack für Elektriker 41-teilig

XXL-WZGRKSACK FUER ELEKTRIKER

Art.-Nr. 0988084098

EAN 4068362765919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
XXL-Werkzeug-Rucksack für Elektriker 41-teilig

Art.-Nr. 0988084098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Werkzeug-Rucksack mit wasserdichter Bodenschale, viel Stauraum und separatem Fach für Laptop und Dokumente sowie einer Erstausstattung an gängigen Produkten für Elektriker
  • Werkzeuggrundausstattung (41-teilig) beinhaltet sämtliche wesentlichen Werkzeuge für Elektriker, weitere Details entnehmen Sie bitte dem Lieferumfang

  • Der Werkzeug-Rucksack XXL ERGO kombiniert ergonomischen Tragekomfort mit optimaler Werkzeugorganisation, einem separaten gepolsterten Laptop- und Dokumentenfach sowie robustem Schutz durch außenliegende Hardcase-Fächer und eine stabile, wasserfeste Bodenschale
Hinweis

Der Werkzeug-Rucksack wird unbestückt geliefert. Die Lieferung der Produkte wird auf mehrere Sendungen aufgeteilt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Handwerker, Techniker, Monteure und Auszubildende, die ihre Werkzeuge und ihr Equipment sicher und organisiert transportieren möchten. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

41 STK

XXL-Werkzeug-Rucksack für Elektriker 41-teilig inklusive:
1 x
VDE-Schraubendrehersatz Längsschlitz/Kreuzschlitz PH extra schlank 5-teilig

SHRDRH-VDE-SORT-SLIM-PH/SZ-5TLG

Beschreibung: Extra schlanke Ausführung.
Menge: 1 x
1 x
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

SEITSHND-VDE-L160MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm
Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBIZANG-VDE-L200MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

FLRDZANG-VDE-GD-L200MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm Backenlänge: 76 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900

WAPUZANG-VDE-(2K-GRIFF)

Beschreibung:
Länge: 255 mm Klemmbereich min./max.: 10-46 mm
Zum Greifen, Halten sowie Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Beschreibung:
0,02-10 mm²
Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
Menge: 1 x
1 x
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Beschreibung:
8-28 mm
Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
Menge: 1 x
1 x
Entmanteler AM 130

EMANTR-AM130-(8-13MM)

Beschreibung:
8-13 mm
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-(MESSFL-GEFRAEST)-20CM

Beschreibung:
Länge: 20 cm
Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

BAMASS-TASH-1K-PT18-B16MM-L2M

Beschreibung:
2 m Bandbreite: 16 mm
Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, gelb lackiertem Band und beweglichem Endhaken
Menge: 1 x
1 x
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1

SCHALTSHRNKSHSL-UNIVERSAL-16IN1

Beschreibung: Universeller Schaltschrankschlüssel und Stufenschlüssel mit 16 Profilen in einem Werkzeug
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
Mit Kugelkopf einseitig
Im Kunststoffhalter mit Fächer-Drehbewegung mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, 9-teilig
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung:
Länge: 170 mm; Klingenbreite: 18 mm
Sicheres und komfortables Schneiden durch ergonomischen 2-Komponenten-Griff, zuverlässige Klingenarretierung mit Schieberknopf und Magazin für 2 weiteren Ersatzklingen.
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
300 g Länge: 300 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Anschlagwinkel Genauigkeit 2

ANSHLGWNKL-DIN875-II-200X130MM

Beschreibung:
Breite: 30 mm Schenkelmaß lang: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Werkzeug-Rucksack XXL ERGO

WZGRKSACK-XXL-ERGO-390X520X240MM

Beschreibung: Hochwertiger Werkzeug-Rucksack mit wasserdichter Bodenschale, viel Stauraum für eine individuelle Werkzeug-Bestückung und separatem Fach für Laptop und Dokumente.
Menge: 1 x
1 x
2 in 1 Druckbleistift und Tiefloch-Marker-Set

MARK-SET-1STIFT-(2IN1)-8TLG

Beschreibung:
2,8 mm; 8 STK
Abnehmbare Kappe – sowohl als Druckbleistift als auch als Tiefloch-Marker einsetzbar
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen