Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Injektor-Stecknuss VDO

INJEKTWZG-4ZA-VDO-SIEMENS

Art.-Nr. 1952005745

EAN 4068362303876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektor-Stecknuss VDO

Art.-Nr. 1952005745

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Injektor-Stecknuss für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
  • Hochwertige Spezialstecknuss mit 4-Zahn-Design für präzises Lösen und Anziehen der inneren Verschraubung an VDO-Siemens-Common-Rail-Injektoren

  • Gefertigt aus robustem Werkzeugstahl für maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugmarken wie VAG, Citroën, Ford und Peugeot

  • Ergonomische Länge für komfortable Handhabung und effizientes Arbeiten

  • Solide Bauweise sorgt für ein hohes Produktgewicht, das Stabilität und Widerstandsfähigkeit gewährleistet

  • Standard 1/2-Zoll-Antrieb für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Werkstattumgebungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für den Einsatz bei der Wartung und Reparatur von Einspritzsystemen

  • Eignet sich hervorragend für Kfz-Werkstätten und professionelle Mechaniker, die eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bei der Arbeit mit Injektoren benötigen

Länge

56 mm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

1316,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen