Ventilfederspanner pneumatisch, schwere Ausführung 6-teilig
VENTILFEDERSPANNER WERKZ. SATZ LKW 6TLG
Art.-Nr. 1952006810
EAN 4056807557342
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Im Satz befinden sich 3 Ventilmontage-Stempel. Universell einsetzbar für kleine und große Ventilteller an PKW bis Nutzfahrzeugen.
- Die offene Bauform der Montagestempel gewährt einen guten Zugang zu Ventilteller- und -keilen.
- Der massive Bügel besteht aus einem Stahl-Rechteckrohr und ist mit einem präzise steuerbaren Pneumatik-Zylinder ausgestattet.
Lieferumfang:
- 1 x Rechteckrohr-Bügel
- 1 x Pneumatik-Zylinder
- 3 x Ventilmontage-Stempel Ø23,5 – Ø32,0 – Ø40 mm
- 1 x Stabmagnet
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 6 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 8500,000 g |