Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindenachschneider Universal für Engräume

GWDSHND-F.ENGRAEUME

Art.-Nr. 1952001604

EAN 4068362545436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindenachschneider Universal für Engräume

Art.-Nr. 1952001604
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
Gewindenachschneider für Außengewinde Ø 10 bis18 mm und 1/8 bis 3/16 Zoll
  • Spezielles Design für Arbeiten an engen Stellen, nur 16 mm (5/8 Zoll) Freiraum erforderlich

  • Ein Werkzeug für metrische und Zollgewinde mit 60° Flankenwinkel

  • Keine Kalibrierung notwendig

  • Passt sich automatisch an Steigung und Gewindegröße im Reparaturbereich an

  • Folgt automatisch intakten Gewindegängen und bearbeitet nur beschädigte Stellen

  • Ergonomisch geformt

  • Entnehmbarer Knebel

  • Gerändelter Drehknopf zur einfachen Betätigung

  • Metallgehäuse

  • Gewindetypen: M, MF, UNC, UNF, NPT, 60° Gewinde allgemein
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Spezielles Design für Engräume, geeignet für zum Beispiel die Instandsetzung von Rad-Gewindebolzen am Fahrzeug
Anleitung
  • Drehknopf drehen, um den Klingenträger zu öffnen

  • Werkzeug über dem zu reparierenden Gewinde positionieren

  • Drehknopf drehen, um die Klingen in die Gewindegänge zu platzieren, dann mit der Hand festziehen

  • Werkzeug mit der Querstange ausschließlich in Pfeilrichtung drehen

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktgewicht (per Stück)

480,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen