Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig
HYDRAULIK-ZYL-SET 22 T
Art.-Nr. 1952001256
EAN 4250158141346
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die Kolbenstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korrodierten und geklebten Bauteilen.
- Zug- und Druckspindel werden direkt in der Kolbenstange aufgenommen.
- Das Zurückfahren des Arbeitskolbens erfolgt automatisch nach Druckentlastung durch Federkraft.
Lieferumfang:
- 1 x Schlagkopf M22 x 2,5 mm
- 1 x Druckplatte M24 x 3 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde kurz M24 x 3 x 92 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde lang M24 x 3 x 132 mm
- 1 x Druckstempel mit Gewinde M24 x 3 mm
- 1 x Zugspindel M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 x Bundmutter M18 x 2,5 mm
Datenblätter(X)
Hublänge | 70 mm |
Spindelgewindedurchmesser | 22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7200,000 g |
Belastung Gewicht max. (100) | 22 t |