Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Getriebezwinge mit 2K-Griff

GETRIEBEZWINGE-150MM

Art.-Nr. 0714664150

EAN 4065233077058

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Getriebezwinge mit 2K-Griff

Art.-Nr. 0714664150
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
Handliche, extrem flexibel einsetzbare Schraubzwinge, auch an beengten Stellen, mit effizientem, ergonomischen Griff

Schnelles und einfaches Arbeiten


  • Einfaches Spannen über den Hand-Spanngriff direkt über der Spannschiene

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der leichtgängigen Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte

  • Schnellverschiebe-Knopf für schnelles Verschieben des Gleitbügels


Komfortable Handhabung


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite

  • Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und den Fingermulden

  • Schnelles Anlegen für gute Anpassung an das Werkstück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

150 mm

Ausladung (L1)

60 mm

Profilbreite (B)

19 mm

Profilstärke (L2)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen