Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifraspel
Grundkörper besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomisch geformter 2K-Kunststoff Softgriff
- Besonders verschleißfester rostbeständiger Stahl mit hoher Zähigkeit
- Abfallende Stirnseite zur Bearbeitung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche
- Arbeitsfläche mit 5 x 10/5 x 12 scharfkantigen Zahnreihen
Besonders geeignet zum Egalisieren und Reinigen von Baustoffen (außer Beton) wie bspw.: Kalk-Zement-Putze (abrauhbar), trockene Sanierputze (abgebunden), Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Weich- und Holzfaserplatten, Styrodure, Sandstein, Porenbeton, Abschleifen der Zementfugenreste auf Roh-Mauerwerk, Schrägen von Fugen, etc. Auch geeignet zum Begradigen von Estrichkanten und Entfernen von Kleberresten (bspw. als Vorbereitung für Wand- u. Bodenflächen vor der Fliesenverlegung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!