Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Azubi-Set Haustechnik SHK 22-teilig

AZUBI-SET HAUSTECHNIK

Art.-Nr. 0988012957

EAN 4062856951352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Azubi-Set Haustechnik SHK 22-teilig

Art.-Nr. 0988012957
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
Zum Ausbildungsstart
Statten Sie Ihre Auszubildenden zum Start ins Berufsleben mit den gängigsten Werkzeugen aus, verpackt in der praktischen Werkzeugbox.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Azubi-Set Haustechnik SHK 22-teilig inklusive:
1 x
Werkzeug-Box Polypropylen Premium

WZGBOX-KST-510X235X230MM

Beschreibung:
510 x 235 x 230 mm
Mit einem herausnehmbaren Werkzeugeinsatz
Menge: 1 x
10 x
Handsägeblatt

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z22-6494-300X25X0,6

Beschreibung:
300 mm
Doppelschneidiges Sägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl
Menge: 10 x
1 x
Schraubendreher-Satz Rundklinge für das Holzhandwerk

SHRDRH-SORT-PZ/SZ-RDKLI-5TLG

Beschreibung:
PZ1, PZ2, Schlitz
Menge: 1 x
1 x
Drahtbürste mit Holzkörper

DRBURST-4RHG

Beschreibung:
Stahl Glatt Breite: 33 mm
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-KSTGRF-10ZO

Beschreibung:
Schwarz Länge Zoll: 10 in Länge: 250 mm
Durchgestecktes Gelenk, 7-fach verstellbar.
Menge: 1 x
1 x
Eck-Rohrzange schwedische Form S-Maul

ROZANG-ECK-S-1ZO

Beschreibung:
Rohrdurchmesser Zoll max.: 1 in
Mit Dreipunktauflage und selbstklemmender Fixierung
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel gerade Satz metrisch 5-teilig

RATRGMAULSHSL-SORT-5TLG

Beschreibung: Extrem schmale Ringseite für enge Stellen, ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Rohrabschneider

ROABSHND-(3-35MM)

Beschreibung:
Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-35 mm
Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Menge: 1 x
1 x
Steinmeißel 8-kant

HNDMSL-STN-HDS

Beschreibung:
300 mm
Menge: 1 x
1 x
Metallbügelsäge

METSAE-BGL

Beschreibung:
300 mm
Leichte und handliche Metallbügelsäge mit Aluminiumgriff
Menge: 1 x
1 x
Innen- und Außenfräser

ENTGRATWZG-RO-IN/AUSFRAESER-D40MM

Beschreibung:
Länge: 50 mm Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-40 mm
Zum Entgraten von Aluminium-, Kupfer- und Weichstahlrohren
Menge: 1 x
1 x
Zangenschlüssel

ZANGNSHSL-(SW6-27MM)-L150MM

Beschreibung:
27 mm Länge: 150 mm
Zange und Schlüssel in einem Werkzeug
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
300 g Länge: 300 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x