Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kettenpeitsche mit rundem Griff
Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Funktioniert bei allen 7- bis 12-Gang-Kassetten für Rennräder und Mountainbikes sowie bei Single-Speed-Kassetten mit einem 3/32"-Zahnrad
- Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten
- Hochwertige Pins und Kettenteile sorgen für präzise Einrichtung und lange Lebensdauer
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!