Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapezierwischer mit einer Mischung aus China- und Polyesterborsten

TAPEZBURST-CHG-300X105MM

Art.-Nr. 0693009001

EAN 4052703208098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tapezierwischer mit einer Mischung aus China- und Polyesterborsten

Art.-Nr. 0693009001
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
Optimale Breite und Borstenlänge für gleichmäßiges und effizientes Glätten von Tapeten

Schonung der Tapetenoberfläche


  • Selbst bei festem Andrücken wird, durch den Einsatz von weichen, elastischen Borsten die Oberfläche nicht beschädigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Tapetenarten, besonders für empfindliche Tapeten mit Oberflächenstruktur wie u.a. Vlies-, Vinyl-, Textiltapeten

Länge

300 mm

Breite

105 mm

Borstenlänge

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen