Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewerkzeug für Kurbelwellendichtring Iveco

EINBAUWZG-DI-RG-KURBWL

Art.-Nr. 1952004940

EAN 4068362077319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewerkzeug für Kurbelwellendichtring Iveco

Art.-Nr. 1952004940
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
Robustes Montagewerkzeug für den Kurbelwellendichtring von Iveco, ideal für präzise und zuverlässige Anwendungen
  • Hochwertiges Spezialwerkzeug für die fachgerechte Montage des stirnseitigen Kurbelwellen-Simmerings bei 3,0L Motoren

  • Ideal zur präzisen Ausrichtung des Steuergehäuses, um eine optimale Passform zu gewährleisten

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Citroen, Fiat, Iveco, Peugeot, Jeep, Chrysler und RAM

  • Entspricht den OEM-Spezifikationen und ist einsetzbar wie das Originalwerkzeug von Iveco und Fuso

  • Perfekt abgestimmt auf OEM-Dichtungen von Marken wie Iveco, Fiat, Peugeot, Citroen, Jeep und Chrysler
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montagewerkzeug für Kurbelwellendichtring Iveco, ideal für präzise und zuverlässige Anwendungen bei der Installation von Kurbelwellendichtringen in Iveco-Fahrzeugen

  • PKW/Transporter: Citroen, Fiat (Ducato 244, 250, 290), Iveco, Peugeot, Jeep, Chrysler, RAM

  • LKW: Mitsubishi-FUSO, Mitsubishi, Multicar, Iveco (Daily III, IV, V, V)

  • Für OEM Dichtung: Iveco 5 0427 4032, Fiat/Iveco 5 0405 6152, Peugeot/Citroen/DS 0514.C9, Jeep/Chrysler/Dodge/RAM 68127761AA
Anleitung

Zu verwenden wie OEM Werkzeug


  • Iveco 99346258

  • FUSO MH063962

Länge

16,5 cm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1 STK

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

1246,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen