Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle
GEGENHALT-SA-F.RMNSCHEIBE
Art.-Nr. 1952005580
EAN 4068362303890
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kontrolliertes Gegenhalten bei verschiedenen Bauteilen
- Geeignet zum Halten in Bohrungen und an Schraubenköpfen von Befestigungsschrauben
- Mit verschiedenen Adaptern für das kontrollierte Gegenhalten von Riemenscheiben und Kettenrädern
- Robuste Konstruktion sorgt für zuverlässige Unterstützung bei anspruchsvollen Arbeiten
- Umfangreicher Lieferumfang mit Hebelgriff, Haltern und Stiften für unterschiedliche Anwendungen
Lieferumfang
- 1 x Hebel mit Griff, L0 430 mm, Öffnungsweite 143 mm
- 2 x Halter mit Stufen Ø 6/8/10 mm, für Hebel
- 2 x Halter Ø 12 mm, für Hebel
- 1 x Nockenwellen-Kettenrad Gegenhalteplatte
- 2 x Rändelschraube M8 x 1,25 für Kettenrad-Gegenhalteplatte
- 2 x Halte-Stift quadratisch 15 x 6L
- 2 x Halte-Stift quadratisch 15 x 12L
- 2 x Halter für Muttern/Schrauben/Kappen 13 x 17
- 2 x Halter für Muttern/Schrauben/Kappen 16.1 x 20
- 2 x Halte-Stift Ø 4,8 mm
- 2 x Halte-Stift Ø 6 mm
- 2 x Halte-Bolzen XZN M10
- 2 x Halte-Bolzen XZN M12
Zu verwenden wie T10172 oder 3336, T10172/1, T10172/2, T10554, T10172/4, T10172/5, T10172/6, T10172/7, T10172/8, T10172/9, T10172/10, T10172/11.
Datenblätter(X)
- Universell einsetzbar im Kfz-Bereich für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Geeignet für Motorwartungen an Fahrzeugen der Marken Audi, Skoda, Seat und Volkswagen
- Ideal für Nockenwellen-, Kurbelwellen-, Ölpumpen- und Wasserpumpen-Riemenscheiben sowie -kettenräder
Anzahl Teile | 24 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 700,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!