Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckbolzen für Hohlkolbenzylinder

SPINDEL MIT ADAPTER

Art.-Nr. 1952003735

EAN 4056807273730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckbolzen für Hohlkolbenzylinder

Art.-Nr. 1952003735
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
Der Druckbolzen ermöglicht die Aufnahme von Systemadaptern sowie das Auspressen von Bauteilen, welche länger sind als der Kolben-Hub des Zylinders. Er wird mithilfe des Spindel-Aufnahme-Gewinde-Adapters im Hohlkolben platziert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Werkzeugstahl

Länge

110 mm

Lieferumfang

Bolzen/Adapter

Produktgewicht (per Stück)

278,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen