Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

NOX Service-Satz 2-teilig

SERVSET-ABGAS-SENSO-IVECO

Art.-Nr. 1952004977

EAN 4099618451003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
NOX Service-Satz 2-teilig

Art.-Nr. 1952004977
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
Zur Demontage von NOX-Sensoren und für die Reinigung des Gewindes an Iveco Nutzfahrzeugen
  • Sehr hohe Bruchfestigkeit, im Gegensatz zur geschlitzten Bauform, dank geschlossener Bauform mit Fenster

  • Besonders wichtig bei extrem festsitzenden Sensoren


Lieferumfang:


  • 1 x Stecknuss-Einsatz SW20mm

  • 1 x Reparatur-Gewindebohrer mit Pilot M18x1,5
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für NOX-Sensoren an Euro 6 Stufe C-Motoren mit Antrieb SW20 und Gewinde M18x1,5

  • Iveco Eurocargo, Stalis, Trakker und Crossway (Bus)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen