Schaber mit Edelstahlblatt
SCHAB-HNDMODELL-EDSTBLA-L50MM-GRN
Art.-Nr. 1951503413
EAN 4065232875532
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Liegt gut in der Hand
Mit spezieller ergonomischer Fingerstütze
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Der Schaber eignet sich hervorragend, um klebrige Rückstände zu entfernen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden, sowie für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel oder Rückständen. Er verfügt über eine Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken, eine sichere Verbindung zwischen Klinge und Korpus sowie über eine spezielle ergonomische Fingerstütze.
Farbe | Grün |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Klingendicke | 1 mm |
Länge | 235 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 22 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 200 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,090 g |