Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig

RADLGRWZG-SORT-XXL-F.GRO-PKW-TRANSPORTER

Art.-Nr. 1952003765

EAN 4062856842506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig

Art.-Nr. 1952003765
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
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
  • Optimal als Erweiterung für handelsübliche Radlagerwerkzeug-Sätze, die bis ca. ∅ 85 mm ausgelegt sind

  • Große Markt- und Typenabdeckung dank großer Anzahl an Druckstücken und Hülsen

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten

  • Einsatz mit Gewindespindel M20 oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 to. (lange Zugspindel erforderlich) möglich


Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm

  • 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm

  • je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm

  • 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm

  • je 1 Druckplatte ∅ 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm

  • 1 Druckplatten-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 50 mm

  • 1 Spindel M20, Länge 300 mm

  • 1 Druckmutter M20 mit Lager, Antrieb SW 30

  • 1 Druckmutter M20 lang ohne Lager, Antrieb SW30

  • 1 Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme

  • 1 Spindelfett
Hinweis
  • Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring

  • Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal für Radlager- und Naben, sowie universell mit Werkstattpresse für Silentlager, Buchsen, Hülsen etc.

Anzahl Teile

24 STK

Produktgewicht (per Stück)

12350,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder, 17 Tonnen universal

HYDRZYL-17-TO-HUB-43MM-SCHRAUBKUPPLUNG

Für hohe Presskräfte bei Demontage- und Montagearbeiten im Fahrzeugbereich.
x 1 St.
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig

ALU-HYDRAULIK ZYLINDER 17-TONNEN

Besonders leichte Ausführung aus Aluminium
x 1 St.
Zugspindel M20 für Hydraulik inklusive Spannmuttern und Scheiben universal 5-teilig

ZUGSP. M20 F. HYDR. INKL. SPANNM. SCH.

Für Hydraulik inklusive Spannmuttern und Scheiben.