Offener Doppel-Ringschlüssel für Bremsleitungs-Verschraubungen
OFFENER DOPPELRINGSCHLUESSEL 612N-11X13
Art.-Nr. 1952000677
EAN 4000896025435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstärkte Ausführung
- Gekröpft
- Mit Sechskant
- Gerader Schlitz
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche verchromt
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 184 mm |
Schlüsselweite | 11 x 13 mm |
Oberfläche | Verchromt |
