Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
BIT-SORT-11TLG
Art.-Nr. 1952001480
EAN 4062856019151
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchdachte Ausführung
- Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil
- Für alle Innensechskant Schraubverbindungen
- Diese Sonderbits greifen fressend in das verbliebene Profil und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material
- Verwendung in Akku-Bohrmaschine oder Ratsche mit Aufnahme-Adapter
Funktionale Ausstattung
- Je 1 x Bit SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm mit 6 mm Schaft
- Je 1 x Bit SW 7, 8 und 10 mm x 40 mm - 10 mm Schaft
- 1 x 1/2 Zoll Bithalter 10 mm Aufnahme
- In Kunststoffkiste mit Hartschaumeinlage und Größenkennung
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 11 STK |