Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Parallel-Schraubstock magnetisch

PARASHRBSTOCK-MAGN-(SPNBACKW 100MM)

Art.-Nr. 071467190

EAN 4068362355882

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Parallel-Schraubstock magnetisch

Art.-Nr. 071467190
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
Werkzeuglos auf magnetisierbaren Oberflächen ab 4 mm Materialstärke fixierbar.
  • Leistungsstarkes 2-Rotorensystem mit bis zu 7.800 N Magnet-Haltekraft für zuverlässiges Verspannen bei Bearbeitungsarbeiten.

  • Permanentmagnet für werkzeugloses Positionieren und Fixieren auf magnetischen Oberflächen, auch im Dünnblechbereich ab 4 mm Materialstärke.

  • Kompakte Bauform und extra-schmaler Magnetfuß ermöglichen Arbeiten in beengten Bereichen und an vertikalen Flächen.

  • Spannbereich bis 108 mm bei 100 mm Backenbreite ermöglicht das sichere Spannen unterschiedlicher Bauteile, beispielsweise Bleche und Rohre.

  • 40 mm Backenhöhe für eine definierte Auflagefläche beim Spannen der Werkstücke.

  • Vormagnetisierung mit 30 % Haltekraft unterstützt die präzise Ausrichtung vor dem vollständigen Fixieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannbackenbreite (B1)

100 mm

Spannweite max. (A max)

0 mm

Spanntiefe (T)

0 mm

Rohrdurchmesser Zoll min./max.

0-0 in

Länge (L1)

452 mm

Höhe (h)

133 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen