Lochbürsten-Satz mit Bit-Aufnahme
INSPWZG-REINIG-BURST-SET-1/4ZO
Art.-Nr. 1952007105
EAN 4068362303968
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitig einsetzbar für die Reinigung von Bohrungen in verschiedenen Größen, daher ideal für den Kfz-Bereich wie Motor und Fahrwerk
- Praktische Bitaufnahme, deshalb direkt mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine verwenden
- Robuste Edelstahl-Ausführung sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Zylindrische Form ermöglicht eine effiziente und gründliche Reinigung
- Umfangreiches Set mit einer Vielzahl an Bürstengrößen für unterschiedliche Anwendungen
- Technische Daten: Form: Zylindrisch; Antrieb: 1/4 Zoll-(6,3 mm)-Bitaufnahme; Länge: Schaft / Bürste je 45 mm / gesamt 100 mm; Material: Edelstahl
- Lieferumfang: je 1 x Edelstahl-Lochbürste mit Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 und 25 mm
Datenblätter(X)
Hervorragend für die Reinigung und Bearbeitung von Bohrungen, Gewinden und schwer zugänglichen Stellen in verschiedenen Materialien.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |
Werkstoff | Edelstahl |