Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Zapfenschlüssel Düsenhalter CV mit 4 Zapfen

1/2ZO ZAPF-SHSL 8MM 4ZAPF

Art.-Nr. 1952001032

EAN 4250158148772

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Zapfenschlüssel Düsenhalter CV mit 4 Zapfen

Art.-Nr. 1952001032
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
Zur sicheren Demontage und Montage der Druckschraube am Düsenhalter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

MAN- und Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h

Antrieb

1/2 Zoll

Durchmesser min.

22 mm

Außendurchmesser

29 mm

Länge

70 mm

Passend für Fahrzeugtyp

MAN, Mercedes-Benz

Produktgewicht (per Stück)

250,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen