Axt mit Holzstiel
AXT-HOLZSTIEL-1600G
Art.-Nr. 0714727160
EAN 4065746716352
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lang anhaltende Leistung
- Die Axt ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet somit einen hohen Nutzen und spart Ihnen auf lange Sicht Geld
- Der Esche-Kuhfußstiel besteht mit Kunststoff-Keil gewährleistet einen sicheren Halt
- Die Axt wird mit einem Schneideschutz geliefert, um die Schneide scharf zu halten und während Transport und Lagerung zu schützen
Präziser und effizienter Schnitt
- Die geschliffene und polierte Schneide stellt einen präzisen und sauberen Schnitt sicher
Datenblätter(X)
Länge | 800 mm |
Kopfgewicht | 1600 g |
Werkstoff Stiel | Hartholz |