Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz 9-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-GLKWL-SORT-9TLG

Art.-Nr. 1952001020

EAN 4250158150539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz 9-teilig

Art.-Nr. 1952001020
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
Zur Demontage und Montage von Antriebswellenmuttern und der Gelenkwellen

Lieferumfang:


  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz SW 24, 27, 30, 32, 34, 36 x 85 mm (für Außenanwendung 12-kant)

  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz SW 14, 17, 19 x 43 mm (für Innenanwendung 6-kant)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

VW (Golf IV - Polo - Passat usw.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, Landmaschinen

Anzahl Teile

9 STK

Antrieb

1/2 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

3500,000 g

Länge

85 mm

Länge 2

43 mm

Abtriebart

Außensechskant, Zwölfkant

Schlüsselweite

24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen