Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - ADAPT-SA-NFZ-6IN2-2TLG Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - ADAPT-SA-NFZ-6IN2-2TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/sGMa1bSWvbE

Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - ADAPT-SA-NFZ-6IN2-2TLG - 1
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - ADAPT-SA-NFZ-6IN2-2TLG - 2

Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig

ADAPT-SA-NFZ-6IN2-2TLG

Art.-Nr. 1952001365

EAN 4046777026351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig

Art.-Nr. 1952001365
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
Mit diesem Satz können z.B. Stecknüsse problemlos an Werkzeugen befestigt werden.

2 statt 6 Adapter


Ein beweglicher Innen-4-Kant-Stift passt die Adapter jeweils nach Ihren Bedürfnissen an und ersetzt dadurch handelsübliche Adapter. Mit diesen können sie sowohl reduzieren als auch vergrößern



Lieferumfang:


  • 1 x Größe 1: 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll; Länge: 50 mm

  • 1 x Größe 2: 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll; Länge: 65 mm

  • In Kombination auch 1/4 Zoll auf 1/2 Zoll möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

2 STK

Produktgewicht (per Stück)

230,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen