Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Handentgrater DIN 355 C - ENTGRATWZG-SENKR-D20,5MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Handentgrater DIN 355 C - ENTGRATWZG-SENKR-D20,5MM - 1

Handentgrater DIN 355 C

ENTGRATWZG-SENKR-D20,5MM

Art.-Nr. 071342158

EAN 4038898286394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handentgrater DIN 355 C

Art.-Nr. 071342158
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
Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingendurchmesser (Ø)

10 mm

Senkerdurchmesser

20,5 mm

Länge (L1)

136 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen