Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder
CRIMPZANG-(UNISO-KBLVERB)-(0,1-2,5QMM)
Art.-Nr. 0714104121
EAN 4056807215457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Unisolierte Flachsteckverbinder |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,1-2,5 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 27-13 |
Anzahl Crimpstellen | 4 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |