Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatik-Hydraulikpumpe mit 1/4 Zoll Schnellkupplung NPT und Rücklaufstop

DL-HYDRAULIK-PUMP

Art.-Nr. 1952001255

EAN 4250158113428

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pneumatik-Hydraulikpumpe mit 1/4 Zoll Schnellkupplung NPT und Rücklaufstop

Art.-Nr. 1952001255
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
Für die Einmannbedienung von Hydraulikwerkzeugen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druck max.

700 bar

Antrieb

1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

6700,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig

HYDRAULIK-ZYL-SET 22 T

Eine kompakte Hydraulikeinheit mit geringem Eigengewicht (4,80 kg) zum Pressen und Ziehen mit einem Arbeitsweg von 70 mm.
x 1 St.
Hydraulik-Zylinder-Satz 32 T 5-teilig

HYDRAULIK-ZYL-SET 32 T

Universal-Werkzeugsatz zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern mit einem Arbeitsweg von ca. 113 mm.