Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeformer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C
Für Sack- und Durchgangslöcher für noch belastbarere Aufnahmegewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ihre Vorteile
- höhere Belastbarkeit der geformten Gewinde
- höhere Oberflächenqualität
- keine Spanprobleme
- höhere Schnittgeschwindigkeiten gegenüber dem Gewindeschneiden
- höhere Standzeit als Gewindebohrer
- Nichtrostende Stähle bis 950 N/mm²
- Baustähle bis 800 N/mm²
- Vergütungsstähle bis 1000 N/mm²
- Aluminium-, Kupfer- und Zinklegierungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!