Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbindungsteil DIN 7428 C 8,0 (5/16 Zoll)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungsteil DIN 7428 C 8,0 (5/16 Zoll)

Praktischer Adapter für viele Werkzeuge

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter


  • Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs

  • Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung

  • Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter

  • Die markante Nut des Abtriebs verbindet den Adapter sicher mit der Aufnahme


Langlebiges Verbindungsteil /Level1


  • Die verwendete Legierung und die Bauform sorgen für eine lange Standzeit des Verbindungsteils

  • Flugrost wie auch Verschmutzungen können dank der speziellen Gestaltung die Funktion des Pins kaum beeinträchtigen