Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandbegrenzungsdecke SILICA ULTIMATE

BBEGRENZDE-SILICA-ULTIM-5X6M

Art.-Nr. 9501017315

EAN 4030971188540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandbegrenzungsdecke SILICA ULTIMATE

Art.-Nr. 9501017315

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Brandbegrenzungsdecke für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
  • Aus speziellem SiO2-Hochtemperaturgewebe

  • Beidseitige mineralische Spezialbeschichtung

  • Flexibel, schiebefest, rote und blaue Schlaufen sowie Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe

  • Natüberdeckung und Stahlgarnverarbeitung

  • Offenporiges Gewebe

  • Sprinkler- und Löschwasser geeignet

  • Inklusive rotem Schutzkoffer mit 2 Rollen und 2 Griffen sowie Teleskopstangengriff für die Aufbewahrung und den Transport


Lieferumfang


  • 1 x Brandbegrenzungsdecke

  • 1 x Schutzkoffer

Tests/Zertifikate:


  • Gewebe Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1 - Gültig für alle europäischen Staaten

  • Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

  • Elektrostatisches Gutachten gemäß DIN 54345-1, nicht leitfähig

  • e-call Hochfrequenztauglichkeit getestet

  • geprüft nach Prüfgrundsatz DIN Spec 91489
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eignet sich unter anderem für Fahrzeuggrößen wie Kombi und SU

  • In der E-Mobilität oder an Lithium-Ionen-Batterien

Länge

6 m

Breite

5 m

Farbe

Elfenbein RAL 1015 ähnlich

Feuerwiderstandsklasse

A1

EN-Norm

13501

Produktgewicht (per Stück)

27,2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 1100 °C

Normen

EN 13501

Temperatureinsatzbereich kurzfristig max.

1300 °C

Temperatureinsatzbereich kurzfristig min.

1100 °C

Temperatureinsatzbereich kurzfristig min./max.

1100 bis 1300 °C

Temperatureinsatzbereich max.

1100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen