Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindenachschneider NES 25 für Innengewinde 32 – 54 mm und 1 1/4 – 2 1/8 Zoll

GEWINDENACHSCHNEIDER NES25 IN 32-54MM

Art.-Nr. 1952001420

EAN 4056807684826

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindenachschneider NES 25 für Innengewinde 32 – 54 mm und 1 1/4 – 2 1/8 Zoll

Art.-Nr. 1952001420
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
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60° Flankenwinkel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser min./max.

32-54 mm

Produktgewicht (per Stück)

920,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen