Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000" Ausführung Renault 7-teilig für PKW bis Transporter

FEDSPN-PNEU-(MAXIMUS-3000)-RENAULT

Art.-Nr. 1952003631

EAN 4061975332387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000" Ausführung Renault 7-teilig für PKW bis Transporter

Art.-Nr. 1952003631
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
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW und Transportern.
  • Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung/Montagehilfe und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.

  • Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke, eine Schraubstock-Backe sowie eine Spannbacke für linksgedrehte Federn. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 95 % aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Auf Grund der Spannbacke für links gedrehte Federn eignet sich diese Konfiguration besonders für den Einsatz an Fahrzeugen der Marke Renault.

  • 2 Spannbacken-Aufnahmen am Grundgerät sichern eine Öffnungsweite bis max. 486 mm, besonders wichtig für viele aktuelle Modelle mit extra langen Fahrzeugfedern.

  • Spiegel für Blick von oben erleichtert Positionierung der Kolbenstange bei der Montage.

  • Schutzkäfig mit hochfesten Polycarbonat-Tafeln sichern ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.

  • Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.

  • Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält zudem bei der Montage den Dämpfer in Position.

  • Mit Hilfe der beiden Handgriffe oberhalb und der Räder lässt sich das Gerät bequem rangieren

  • CE-Zulassung am Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/CE (Maschinenrichtlinie)


Lieferumfang


  • Grundgerät 3.000 kg/30.000 N

  • Spannbacke klein ∅ 78 - ∅ 130 mm

  • Spannbacke groß ∅ 105 - ∅ 185 mm

  • Spannbacke ∅ 105 - ∅ 185 mm

  • Arbeitsspiegel mit Magnetfuss, flexibel

  • Transportmodul mit Rädern

  • Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr ∅ 40 - ∅ 60 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannkraft

30000 N

Länge

1803 mm

Betriebsdruck

8 bar

Belastung Gewicht max.

3000 kg

Hublänge

486 mm

Produktgewicht (per Stück)

104,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen