Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig

WZG-ANTRWL-SET-STCKSCHLSSL-9TLG

Art.-Nr. 1952006845

EAN 4062856072569

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig

Art.-Nr. 1952006845
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
Zur De- und Montage der meisten Antriebswellenschrauben- und Muttern
  • Optimal zum Lösen und Anziehen von Antriebswellenbefestigungen

  • Extra tiefe und schlanke Ausführung für tiefsitzende Zentralmuttern

  • Gefertigt aus Schlagschrauber festem Chrom Molybdän Stahl


Lieferumfang:


  • je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, 12-kant SW 24, 27, 30, 32, 34 und 36 mm (Länge 85 mm)

  • je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, Innensechskant SW 14, 17 und 19 mm (Länge 43 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Zentralmutter- und Zentralschraube mit 6- oder 12-kant Profil, Zentralschrauben mit Innen-6-kant Profil, Kardanwellenflanschmuttern an Getrieben

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

9 STK

Produktgewicht (per Stück) (40)

2900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen