Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polschweißzwinge mit Flügelschraube
Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und Elektro-Schweißkabel-Anschlussloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideale Schraubzwinge für Schweißarbeiten aufgrund des Anschlusslochs für Elektro-Schweißkabel im oberen Spannarm
- Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel
- Guter Halt mit Hilfe der Flügelschraube, die ein hohes Anzugsdrehmoment ermöglicht
- Die kräftige Spindel mit der beweglichen Kugeldruckplatte sorgt für ideales Spannen
- Eine einfache Anpassung der Spannarme an das Material wird durch die Hohlprofilscheine aus glanzverzinktem Qualitätsstahl gewährleistet
Maximale Strombelastung bei 100%-Einschaltdauer: 300 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!