Hygienischer Wasserabzieher
WAABZI-HYG-MIT-AUST-KAS-L505MM-GELB
Art.-Nr. 1951503133
EAN 4065232872821
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bodenabzieher mit festem Hals
- Sehr robust
- Hat eine lange Lebensdauer
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Ist Halal und Kosher konform
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Der Wasserabzieher wurde für Bereiche entwickelt, in denen ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Geeignet für sämtliche Arten von Oberflächen, einschließlich Fliesen- und rutschfester Böden. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden. Kompartibel mit allen Vikan-Stielen.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Länge | 505 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,290 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 50 °C |