Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 1
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 2
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 3
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 4
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 5
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT - 6

Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT

Art.-Nr. 06136100

EAN 4047376495821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

Art.-Nr. 06136100
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
Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet

Ratsche und individuell bestückbares Magazin


  • Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Einfache Bestückung, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"


Zuverlässig und langlebig


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Anzahl Bits

0 STK

Griffbreite (A3)

37,5 mm

Klingenlänge (B)

80 mm

Grifflänge (D)

147 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschen-Magazinschraubendreher Kfz/Metall

SHRDRH-MG-RATSCHE-AUTO/METALL-13TLG

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion, glanzverchromter Rundklinge mit Magnet und 12 Bits
x 1 St.
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau

SHRDRH-MG-RATSCHE-HOLZ/BAU-13TLG

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion, glanzverchromter Rundklinge mit Magnet und 12 Bits