Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung
STANZWZG-SET-FORD-8TLG
Art.-Nr. 1952004865
EAN 4065746287180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erspart das zeitaufwendige anfertigen der Öffnung mittels Stichsäge, Feile etc.
- Durch 180° Drehung der Matrizen-Platte für linke- und rechte Waschdüsen-Öffnung nutzbar
- Garantiert die Optik nach Herstellvorgabe
Lieferumfang:
- 1 x Stanzmatrize – Parallelogramm Länge 53 mm x Höhe 32 mm
- 1 x Stempel links
- 1 x Stempel rechts
- 1 x Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Drucklager
- 1 x Distanzhülse 30 mm für Stanzen-Antrieb
- 1 x Bohrschablone
- je 1 x Bohrer ∅ 12 mm und 18 mm
Datenblätter(X)
Ford Kuga (2012 - 2019)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Anzahl Teile | 8 STK |