Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Richtzwinge für Fensterrahmen
Montagehilfe für das Setzen und Ausrichten von Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff oder Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichtere Montage
- Schnelleres, akkurateres Ausrichten und Fixieren, wie mit Beilagen, Keilen oder sonstigen Unterlegstücken
- Exakte Anpassung durch die 2 Einstellgriffe
- Für Fensterrahmen mit einer Rahmenstärke von 40 bis 85 mm
- Passt sich jeder Rahmenprofilform, dank der schwenkbaren Kunststoff-Schutzkappe, an
- Abstützung durch 2 rutschsichere Stahlbacken
- Ergonomische geformte Holzgriffe mit gratfreier Vernietung für leichtgängiges Arbeiten
Schonend und robust
- Zuverlässiger Schutz von empfindlichen Oberflächen dank den Kunststoff-Schutzkappen
- Äußerst robust aufgrund des faserverstärktem Super-Polyamid-Zwingenkörpers und den glanzverzinkten Spindeln und Schienen aus Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!