Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal Ölfilterschlüssel ∅ 54-80 mm, extra tief 5-teilig

UNIV.-OELFIL.SCHL-SET-2TLG.-54-80MM-TIEF

Art.-Nr. 1952003499

EAN 4099618616686

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Ölfilterschlüssel ∅ 54-80 mm, extra tief 5-teilig

Art.-Nr. 1952003499
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
Einsetzbar für Filter mit und ohne Schlüssel-Antriebsprofil!

Flexible einsetzbar


  • Der Schlüssel ist mit 2 Verlängerungs-Halbschalen ausgestattet, welche direkt auf die Backen des Filterschlüssels aufgesteckt und fixiert werden können

  • Verwendung mit oder ohne Verlängerung


Stufenlos verstellbar


  • Dank des Federmechanismus ist der Schlüssel stufenlos verstellbar und hat einen Selbstspanneffekt


Optimaler Kraftschluss


  • Die gezahnten Backen gewährleisten einen optimalen Kraftschluss und ermöglichen somit eine sichere Anwendung


Geeignet für Rechts- und Linksanzug


  • Der Universal Ölfilterschlüssel ist sowohl für den Rechts- als auch für den Linksanzug geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Mazda 2, CX 3 Diesel Kraftstofffilter mit Bodenventil Original verbaut (OEM S51C 13 ZA5A mit Schlüsselflächen) und Original-Ersatzteilfilter (OEM S51C 13 ZA5B ohne Schlüsselflächen) sowie für handelsübliche Öl- und Kraftstoff-Filterkartuschen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen