Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz Multiprofil 6-teilig
RATRGMAULSHSL-SORT-MULTI-6TLG
Art.-Nr. 071425650
EAN 4045727599402
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 6-teiliges Sortiment mit Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüsseln im Kunststoffhalter
- Die hochwertigen Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssel sind in einem Set gebündelt
- Praktischer Kunststoffhalter mit Verschluss hält die Spezialschlüssel sicher zusammen und verhindert das Herausfallen, wie z. B. in der Werkzeugtasche
- Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel
- Mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen durch 15° Winkel des Ringschlüssels
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: so ist die Einhandbedienung möglich
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite. Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
![]() | |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Schlüsselweite | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm |
Anzahl Zähne | 72 STK |
RATRGMAULSHSL-MULTI-8MM
RATRGMAULSHSL-MULTI-10MM
RATRGMAULSHSL-MULTI-12MM
RATRGMAULSHSL-MULTI-13MM
RATRGMAULSHSL-MULTI-17MM
RATRGMAULSHSL-MULTI-19MM