Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Parksensor-Werkzeug-Satz Opel 4-tlg.

PARKSENSOWZG-SA-D24,0MM-OPEL-4TLG

Art.-Nr. 1952004320

EAN 4056807820262

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Parksensor-Werkzeug-Satz Opel 4-tlg.

Art.-Nr. 1952004320
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
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können

  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø24,0 mm

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø10 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • PDC-Einbau direkt am Stoßfänger

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

736,200 g

Durchmesser

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen