Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Zapfenschlüsselsatz CV 4-teilig

ZAPFSHSL-SA-1/2ZO-4TLG

Art.-Nr. 1952001036

EAN 4250158147102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Zapfenschlüsselsatz CV 4-teilig

Art.-Nr. 1952001036
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
Zur sicheren Befestigung der Druckschraube am Düsenhalter.

Lieferumfang:


  • 1 Zapfenschlüssel 1/2 Zoll Düsenhalter CV 22 mm, Länge 70 mm

  • 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 140 mm

  • 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 125 mm

  • 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 70 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Typ: MAN, MB - Nutzfahrzeuge. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444 / A / LA, 427, 429, 447 / h / ha

  • MAN Vergleichsnummer 80.99603-0038

  • MB Vergleichsnummer W 403 589 03 07 00

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Passend für Fahrzeughersteller

MAN, Mercedes-Benz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen