Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraft-Seitenschneider umschaltbar
2 Werkzeuge in Einem: Seitenschneider mit zuschaltbarer Hebelübersetzung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verdoppelung der Schneidkraft
Bei Betätigung des Power-Buttons
Große Schneidkapazität ermöglicht auch das Kappen dicker Leitungen
Harter Schnittschlag wie bei den normalen Seitenschneidern wird vermieden
Lange Standzeit der Präzisionsschneiden
Hochwertiger Stahl
Sicheres Arbeiten
Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit rutschfester Oberfläche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!