Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment 12-kant
Metrisch, 15-teilig
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
Sortimentskasten in Metallausführung
Inhalt: 15 Teile
- 1 Umschaltknarre
- 1 Verlängerung 200 mm
- 1 Verlängerung 400 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Quergriff
- 10 Steckschlüsseleinsätze:
SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!