Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 28-teilig
Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 28-teilig - 1
Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 28-teilig - 2
Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 28-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 28-teilig

Kurze Form, mehrteiliges Set als praktische Grundausstattung für die Werkstatt, ZEBRA Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches, mehrteiliges Sortiment mit metrischen, kurzen Ring-Maulschlüsseln und Wandhalterung


  • Die hochwertigen Ring-Maulschlüssel werden in mehrteiligen Sets gebündelt

  • Mehrere unterschiedlich zusammengestellte Sets stehen zur Verfügung

  • Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Doppel-Maulschlüssel übersichtlich

  • Das ist die ideale Grundausstattung der Werkstatt


Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift