Steuerzeiten-Werkzeug Opel Astra K 1.2 Benziner
STEURWZG-SET-F.(OPEL 1.2)-(LIH F12)
Art.-Nr. 1952004515
EAN 4068362495014
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Arbeiten an Nockenwelle, Zahnriemen und Zylinderkopf
- Enthält alle notwendigen Werkzeuge zur Einstellung der Steuerzeiten und Montage der unteren Zahnriemenabdeckung
- Kompatibel mit Motoren der LIH-Motorenbaureihe ab Baujahr 2019
- Ermöglicht die fachgerechte Durchführung von Zahnriemenwechseln und Motorreparaturen
- Im Lieferumfang enthalten sind Nockenwellenversteller-Montagewerkzeug, Nockenwellen-Einstellwerkzeugsatz, Schwungrad-OT-Werkzeug, Kurbelwellendichtring-Montagewerkzeug, Arretierstifte und Spezialschlüssel
- Entwickelt für den Einsatz wie OEM-Teile EN-52458, EN-52458-3, EN-52457, EN-52476, EN-52432, EN-955-A, EN-955-10-A, EN-52455
Datenblätter(X)
- Für Opel Astra K 1.2 Benziner ab Baujahr 2019 mit den Motorcodes F12SHL, F12SHT und F12SHR (LIH-Motorenbaureihe)
- Für den Einsatz in Kfz-Werkstätten sowie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
Anzahl Teile | 7 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 34900,000 g |