Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz für Ford 2.0 Ecoboost ab Bj. 2011
Im praktischem Koffer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell entwickelt für Ford 2.0 Ecoboost Motoren ab Baujahr 2011
- Ermöglicht präzises Einstellen der Steuerzeiten und sorgt für optimale Motorleistung
- Hochwertige Materialien und robuste Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Komplettset mit allen notwendigen Werkzeugen für eine einfache und effiziente Anwendung
- Praktisch und sicher verstaut in einem stabilen Koffer
- Ideal für Werkstätten
- Für die Ford Modelle: Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max
- Für die Motoren: 2,0L EcoBoost, ST, TiVCT - Benzin (ab 2011)
- Für die Motorcodes: R9DA / MGDA / XQDA / R9DB / R9DC / R9DD / R9CD / R9CI / R9CB / R9CF / R9CH / TNCC / TNCD / TNCF
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!