Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

KFTSTESHSL-1/2ZO-XZN-LANG-SW8-M8X100

Art.-Nr. 0715138161

EAN 4011231730679

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

Art.-Nr. 0715138161
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
  • Ausführung: Lang

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Vielzahn

  • Mit Bohrung für Sicherungsstift und O-Ring-Rille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

XZN M8

Abtriebart

Vielzahn

Länge (L1)

100 mm

Klingenlänge (L2)

63 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Ausführung

Lang

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen